4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水 材質(弁体)CAC406
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)40以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります