黄銅ボール弁【フルボア・レバー】三吉バルブ翌々日出荷
材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用三吉バルブ翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用三吉バルブ翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~