配管・水廻り設備部材 :「配管 エルボ 寸法」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。
種類エルボ
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類エルボ
寸法L(mm)119
寸法D(mm)71
継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ
寸法L(mm)200
寸法H(mm)44.5
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。
蛇腹部を切断し、長さを調節できます。
自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC
色アイボリー
種類継手
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。
カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。
不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。
材質ABS(本体)、POM(付属品)
種類端末カバー
寸法L(mm)340
寸法H(mm)51
寸法W(mm)140
寸法P(mm)200
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS
種類エルボ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。