絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,551)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,101)
  • カクダイ(3,099)
  • INAX(LIXIL)(2,305)
  • KVK(2,078)
  • TOTO(2,039)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,200)
  • GAONA(ガオナ)(818)
  • セキスイ(764)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(585)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • KITZ(キッツ)(502)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 40(11)
  • 50(19)
  • 65(19)
  • 80(19)
  • 100(19)
  • 125(19)
  • 150(19)
  • 200(15)
  • 250(8)
  • 300(8)
材質
  • アルミ(11)
  • ゴム(5)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(18)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70接続方式ウエハ形ハンドル形状レバー式
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)巴バルブ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式巴バルブ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
66,980税込73,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
71,980税込79,178
1台
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用バルブ 巴バルブ給水用バルブ巴バルブ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式巴バルブ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製巴バルブ
73,980税込81,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途工場ユーティリティ用。
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブフッ素樹脂ライニングバルブ ギア式巴バルブ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K接続方式ウエハ形最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ウォームギヤ式 巴バルブ巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ウォームギヤ式巴バルブ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式 巴バルブ巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式巴バルブ
88,980税込97,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式巴バルブ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
給水用具認定バルブ 巴バルブ給水用具認定バルブ巴バルブ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)巴バルブ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)巴バルブ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式巴バルブ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材