絞り込み
呼び径(A)
- 40(8)
- 50(15)
- 65(15)
- 80(15)
- 100(14)
- 125(15)
- 150(14)
- 200(11)
- 250(4)
- 300(4)
材質
- アルミ(8)
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- ステンレス(14)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(7)
ブランド
- 巴バルブ
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,248)
- INAX(LIXIL)(2,086)
- エスコ(1,760)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- ベン(533)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(467)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(346)
- ブランドをもっと見る
特価

バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
汎用ゴムシートバルブ レバー式
巴バルブ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)
巴バルブ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から18日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)
巴バルブ¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から33日以内出荷材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用具認定バルブ
巴バルブ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用バルブ
巴バルブ¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式
巴バルブ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から18日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体水ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製
巴バルブ¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷から13日以内出荷コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。用途工場ユーティリティ用。
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ウォームギヤ式
巴バルブ¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式
巴バルブ¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から73日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式
巴バルブ¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)
巴バルブ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)
巴バルブ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式
巴バルブ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から7日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から18日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース