配管・水廻り設備部材 :「ゴム 45mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類バタフライバルブ
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)
バルブ種類バタフライバルブ
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。