20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 接続方式ウエハ形 ハンドル形状レバー式
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70 適合フランジJIS10K 接続方式ウエハ形 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
用途建築一般。工業用。 バルブ種類バタフライバルブ
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
用途建築一般。工業用。 バルブ種類バタフライバルブ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 材質シートリング:NBR 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) タイプロックレバー式 使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、 適合フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(弁体)SCS14 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃ 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-20~200 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PFA ハンドル形状ウォームギア式 材質(弁体)SCS13+PFAライニング
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)シリコン+PTFEコーティング 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)シリコン+PTFEコーティング 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング