配管・水廻り設備部材 :「こみ 栓」の検索結果
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。
材質黄銅
種別圧力0.5MPa用
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。
材質黄銅
種別圧力0.5MPa用
吐水口は熱帯び防止タイプ。
マッサージとシャワーの切替え式。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様クリック、セラミック
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)
ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)
コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)
最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)
最高使用温度(℃)60
取付ねじG1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用水水道水
品番MEY500-10S(リモコン)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじRc2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじRc3
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
材質ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。