配管・水廻り設備部材 :「ざる 12」の検索結果
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×Rp
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、六角対辺12mm
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。