配管・水廻り設備部材 :「シャワー付き混合栓」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大35・最小5 吐水口長さ(mm)140 ナット対辺(mm)ロックナット:24 商品タイプ台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)213 質量(g)2800 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状リングレバー 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)吐水:190 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 適合場所浴室 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)197 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 使用地区寒冷地 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能手元ストップ、熱帯防止
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)120 幅(mm)254 高さ(mm)95 質量(g)3100 ハンドル形状クリック 機能ワイドシャワー、熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)151 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250 奥行(mm)259 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)214 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)湯水配管:102 パイプ長(mm)約240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2800 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)240 高さ(mm)223 質量(g)4400 奥行(mm)288 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)120(湯水配管) ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)251 吐水口116°回転
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓 付属品固定プレートセット シリーズmorfa ホース長さ(m)シャワーホース/1.6 ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー 規格JIS ホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓 規格JIS ホース長さ(m)シャワー側/1.6、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)147 吐水口116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)120~220 パイプ長(mm)吐水:170 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして 材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR ミラー 幅(cm)2.5 長さ(cm)180
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります