ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~30
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色シルバー
高さ(mm)26
質量(g)529
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色ミラー
高さ(mm)26
質量(g)478
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
用途浴室の混合栓として
取付寸法120~200(m)
取付穴径(Φmm)120000~200000
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。
五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。
カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。
カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。)
最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~200
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。