配管・水廻り設備部材 :「シンクねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります