3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEIペアホース
エコ商品
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります