配管・水廻り設備部材 :「一槽 台付シンク」の検索結果
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。