6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)管固定バンド(ダブルクリップ)
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)管固定バンド
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)管固定バンド(シングルクリップ)
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)防水テープ
手洗い器の底面に貼り付け、切り込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
ブラック
1個
729 税込802
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区一般地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区寒冷地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング