めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。
吐水口120°回転
台の幅(mm)246
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。
パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。
カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。
材質(パイプ)黄銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。
取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具)
水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)取付ナット:13
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)43
高さ(mm)224
質量(g)2100
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
ハンドル形状リングレバー
仕様分岐口付混合栓
取付穴径(Φmm)35~39
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~40
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)43
高さ(mm)204
質量(g)1800
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
ハンドル形状リングレバー
仕様分岐口付混合栓
取付穴径(Φmm)35~40
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)33~47
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)93
高さ(mm)244
質量(g)2300
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転
ハンドル形状リングレバー
取付穴径(Φmm)33~47
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として
六角対辺(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
取付厚(mm)最大30~最小5
吐水口長さ(mm)258
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
用途キッチンの混合栓として。
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
泡沫アダプター・座金付
吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区一般地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。
泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区寒冷地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして
ねじ径G1/2
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として
文字色ハンドル:青
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。
【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。
吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。
※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓として
ねじ径PJ1/2
適合場所キッチン
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)203
ホース長さ(mm)500
取付厚(mm)最小5~最大30
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ80度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)67
奥行(mm)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。