配管・水廻り設備部材 :「対辺13mm」の検索結果
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として
六角対辺(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
取付厚(mm)最大30~最小5
吐水口長さ(mm)258
洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。
取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具)
水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)取付ナット:13
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。