配管・水廻り設備部材 :「差し」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャイルドロック付きで不意の事故を防止します。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
欠品中

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60 取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19 アズワン品番65-2070-79 対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式 水流切替対応
1個
659 税込725
当日出荷

G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付 付属品締付治具付 材質ABS樹脂 適合配管VU、VPパイプ兼用 商品タイプ縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口 接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC ホース内径(Φmm)30
1個
279 税込307
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
259 税込285
当日出荷

古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
689 税込758
当日出荷

仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。 材質ABS樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)39 直径(Φmm)取付可能:24~28 高さ(mm)33.7 質量(g)12 奥行(mm)39 最高使用温度(℃)50
1個
479 税込527
当日出荷

狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として メッキ 取付方式ビス止め 取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

差込45°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用 材質ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
形状Sトラップ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

差込90°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじRc2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)104 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ストレーナ、流量調節弁付 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒)0.5以内 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 検知距離(mm)自動感度調整 約100mm 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
1個
599 税込659
当日出荷

ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじRc3
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR パイプ径(Φmm)25 呼び径25
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
形状Sトラップ
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります