仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質青銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rp×PJ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。