配管・水廻り設備部材 :「排水管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用 材質NBR
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
649 税込714
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや 虫などの発生を防ぐ事ができます。 排水管側はVPパイプ専用になります。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
769 税込846
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
679 税込747
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
779 税込857
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用 材質ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして 奥行(mm)102 本体幅(mm)600 本体高さ(mm)32 適合排水管径(Φmm)32 アイボリー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水栓とU管との間の直管
形状直管 パイプ径(Φmm)32 呼び径32 パイプ形状直管
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm)132
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水栓とU管との間の直管
形状直管 パイプ径(Φmm)38 呼び径38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水栓とU管との間の直管
形状直管 長さ(mm)400 呼び径25 パイプ径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)25 材質黄銅 形状直管 長さ(mm)116 呼び径25
1個
759 税込835
当日出荷

排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状直管 長さ(mm)100 呼び径32
1個
839 税込923
当日出荷

排水栓とU管との間の直管
形状直管 長さ(mm)500 呼び径25 パイプ径(Φmm)25
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

金属製トラップ用の直管。 黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。 形状直管 パイプ径(Φmm)25 呼び径25
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として 材質樹脂 長さ(mm)230 形状直管 呼び径32 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途洗面器用排水栓取り付け用 材質NBR 仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI 動画あり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります