大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W32山16
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷から翌日出荷
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。
形状直管
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや
虫などの発生を防ぐ事ができます。
排水管側はVPパイプ専用になります。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして
奥行(mm)102
本体幅(mm)600
本体高さ(mm)32
適合排水管径(Φmm)32
色アイボリー
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。