42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管取付工具
10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セット
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入 寸法A(mm)56 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
91 税込100
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セット
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入 対辺(mm)23 寸法A(mm)65 寸法B(mm)10.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セット
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管L金具セット
仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管 タイプ信号線入 最高使用温度(℃)95 最小曲半径150R
1巻(50m)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管 最高使用温度(℃)95 最小曲半径150R
1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管 最高使用温度(℃)80 最小曲半径150R
1巻(50m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セット
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管金具セット
仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ上型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類R
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)壁用水栓エルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCサドルバンド
さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
1個
129 税込142
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスエルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター平行
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ横型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)消音テープ
さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつきを抑えるテープです。
用途戸建用、集合用
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット貫通L金具
仕様金具、バンド各2個入り 適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セット
仕様金具2個、バンド4個入り 適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット貫通金具
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)トリプル管
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
36,980 税込40,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります