配管・水廻り設備部材 :「水栓補修用品」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途TOTO製ノンライジング用 仕様ビス付 材質ポリアセタール
1個
85 税込94
当日出荷

水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
389 税込428
当日出荷

PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン 適合品番V56-5X、V56S
1セット
629 税込692
翌々日出荷

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール ホワイト
1個
749 税込824
当日出荷

排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
609 税込670
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用 ホワイト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ
排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32 仕様樹脂製トラップ用 長さ(mm)500 呼び径32 パイプ長(mm)500
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCシャワー掛具
シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
用途シャワー掛具として 材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) マットホワイト 幅(cm)3.1 長さ(cm)5.6 高さ(cm)4.2
1個
599 税込659
翌々日出荷

1本
84 税込92
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります