42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用 材質NBR
1袋
169 税込186
当日出荷

立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
979 税込1,077
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管75mm付き、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

呼び20 仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI 動画あり
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます 材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

呼び13 仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13×75 種別共用型、ナットなし 寸法A(mm)30 寸法B(mm)54 寸法C(mm)94 寸法Z(mm)R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm) 吐水口Y12J-64X-16
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。 規格JIS
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm) 種別ナットなし
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)67 奥行(mm)24
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1パック(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
用途お風呂の水栓として。 トラスコ品番388-9551 材質合成樹脂、銅、合成ゴム ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~220 パイプ長(mm)190
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)130
1個
4,598 税込5,058
欠品中

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します 最高使用温度85℃
最高使用温度(℃)85
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります