配管・水廻り設備部材 :「流し の 栓」の検索結果
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
丈夫なステンレス線材でゴミが集まりやすい形状
部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5
適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)19
本体質量(g)991
高さ(cm)30.5
奥行き(cm)19.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
流し排水栓の菊割れにはめて使用します。
適合PH63-9,PH63-9SA,PH63A-9
材質ポリプロピレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質銅
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質銅
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質鋼
直径(Φmm)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。
接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
LAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径46mm)のポップアップ排水栓。
長さ(mm)(ポップアップ)200
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。