流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線色グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ステンレス排水口トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ300mm。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:32~45付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフロー用
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
主にミニキッチン用の流し排水栓。
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付材質ふたは陶器製色ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質鋼直径(Φmm)115
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
ステンレス排水プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×128×30
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ツバ付きなので幅広く対応。
流し排水栓皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓製H65・H65-50用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。
銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。
パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。
側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
流し排水栓の菊割れにはめて使用します。
適合PH63-9,PH63-9SA,PH63A-9材質ポリプロピレン
流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~