配管・水廻り設備部材 :「流量調節」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

上部は回転式で2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。 ねじサイズG3/4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。 自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。 JIS規格商品です。 偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)110~220 パイプ長(mm)吐水:100 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)100 商品タイプ壁付タイプ
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ストレーナ、流量調節弁付 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒)0.5以内 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 検知距離(mm)自動感度調整 約100mm 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節、水抜付
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります