配管・水廻り設備部材 :「給水用ボールタップ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万能立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。 ねじ径G1/2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
用途ロータンクに使用 材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 質量(g)380 ねじ径G1/2 ボール径(Φmm)75
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ボールタップ SANEI 動画あり
材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

PV48-13 立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります