絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(20)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(290)
  • KVK(96)
  • TBC(タブチ)(105)
  • 吉年(6)
  • ミヤコ(212)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(28)
  • リビラック(5)
  • エスコ(190)
  • リケン(197)
  • RS PRO(141)
  • 東尾メック(105)
  • 前澤給装工業(73)
  • 川西水道機器(66)
  • オンダ製作所(54)
  • 桑名金属工業(52)
  • I-VALUE(50)
  • セキスイ(47)
呼び
  • 1/2(1)
  • 13(4)
  • 20(2)
  • 25(1)
取付ねじ
  • R(PT)1/2(2)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
呼び径(A)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 13(126)
  • 20(79)
  • 25(37)
  • 30(12)
  • 40(12)
  • 50(11)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(157)
  • 黄銅(真鍮)(22)
商品レビュー
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 以上(34)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500円以下(126)
  • 1,500-10,000円(118)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「給水管」の検索結果


LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 給水管 エルボ
  • 給水管 ステンレス
  • 給水管 カバー
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)250
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)300
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂・銅ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)固定ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1セット
翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。 止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)67奥行(mm)24
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。規格JIS
平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行20X13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
形状ザルボ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート使用温度範囲(℃)80接続G×パイプ使用流体ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質青銅仕様下給水用、補助水管付使用圧力(MPa)0.1~0.75
アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
D式L管止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
D式アングル分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式アングル分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)吐水口Y12J-64X-16
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13
D式L管付ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管付ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
砲金異径メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び40の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら