47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケット
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロス接手
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管アジャストパッキン
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
979 税込1,077
当日出荷

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用 材質NBR
1袋
169 税込186
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー給水管
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)F.V給水管
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1 材質黄銅 適合場所フラッシュバルブ用 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)33
1個
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管
材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます 材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)130
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止メ金具
主にINAX製給水管用
パイプ径(Φmm)21.2
1個
749 税込824
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)固定ナットセット
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。 止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして 材質黄銅 取付ねじG1/2 適合管径給水管:12.7用 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
619 税込681
翌日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。 規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓
呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体
呼び13 仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体(ナットナシ)
呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13×75 種別共用型、ナットなし 寸法A(mm)30 寸法B(mm)54 寸法C(mm)94 寸法Z(mm)R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体
呼び13 仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式アングル止水栓
呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体
呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管付ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります