配管・水廻り設備部材 :「蛇口 シャワー 切り替え」の検索結果
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2070-80
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替対応
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。
パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)251
吐水口116°回転
ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)147
吐水口116°回転
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。
カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓
適合場所浴室
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
デザイン性に優れた”Kiwitap”シリーズ。マッサージ・シャワーの切替え式。高級感あるメタリックホース。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様節水、クリック、断熱
取付ピッチ(mm)(配管)90~113
グリーン購入法適合
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm
用途浴室の混合栓として
タイプ寒冷地用
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
適合場所浴室
機能手元ストップ、熱帯防止
ハンドル形状リングレバー
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約50%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所お風呂
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)120
幅(mm)254
高さ(mm)95
質量(g)3100
ハンドル形状クリック
機能ワイドシャワー、熱帯防止
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)120
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで6段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
使用地区寒冷地
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能手元ストップ、熱帯防止
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。