配管・水廻り設備部材 :「蛇口 交換 部品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
1個
2,398 税込2,638
欠品中

三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
619 税込681
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用 材質塩化ブチルゴム
1個
179 税込197
当日出荷

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

PA18G-76X3-16 節水ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)500 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)500 材質(パイプ)黄銅
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)104 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)47 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
799 税込879
翌々日出荷

湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)163 本体幅(mm)169 本体高さ(mm)212 対辺(mm)36(取付ロックナット) パイプ長(mm)153(吐水) パイプ径(Φmm)19 厚さ(mm)最小5~最大23 取付ねじG1/2 適合場所キッチン
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。 材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
欠品中

三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質エラストマー
1個
389 税込428
当日出荷

エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般 材質黄銅 取付穴(mm)33~47 取付穴径(Φmm)33~47
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm)取付:120~220 適合場所浴室 ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)61.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)48 最高使用温度(℃)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして 取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)23-27 取付幅(mm)102 吐水口長さ(mm)85 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

クリーンウォーター SANEI 動画あり
備長炭と活性炭のWの効果でお水をきれいに。
材質スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂 交換目安約3ヶ月
1個
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM7251 クリーンウォーター SANEI 動画あり
備長炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え。
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプに差込式で取付け 材質スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・ 交換目安約3ヶ月
1個
779 税込857
当日出荷

クリーンウォーター SANEI 動画あり
活性炭効果できれいなお水に。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭 交換目安約2ヶ月 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM7240 クリーンウォーター SANEI 動画あり
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布 交換目安約3ヶ月 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
879 税込967
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります