配管・水廻り設備部材 :「蛇口整流器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
629 税込692
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 動画あり
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途キッチン用ワンホール混合栓。
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります