ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ソーラ4バルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
バスLツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
バスZツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
Z形、風呂釜と浴槽の接続用部品
バスSツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
バス段付ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50はさみ込み厚さ(mm)0~10
バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50はさみ込み厚さ(mm)0~10
シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バス三ツ山ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
PCバス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ポリプロピレン長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
バス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3