追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、
ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
コントローラーの作動電力はAC100Vです。
停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として
アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。
リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、
栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。
【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時)
【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時)
【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線)
【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム
長さ(m)中継ハーネス:1
温度(℃)最高給湯:60
コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5
接続給水部:G1/2
周囲温度(℃)0~40
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。