配管・水廻り設備部材 :「ビニール管」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
用途建物内の超純水配管設備。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)
材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
色濃紺
長さ(m)4
寸法L(mm)4000
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。
材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)4000
長さ(mm)4000
長さ(m)4
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
セット内容ネジ部は樹脂製です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
その他JISB0203 準許
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
材質(ねじ部)樹脂
トラスコ品番254-3524
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)43
寸法D(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番254-3630
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
呼び径【塩ビ管】50
寸法H(mm)81
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)最大50
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312
材質ネジ部:ステンレス(SUS303)
寸法L(mm)70
呼び径塩ビ管:16
ねじR1/2
寸法D(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
サイズ(A)125
呼び径5B【塩ビ管】125
呼び径(B)5
穴数8
呼び径(A)125
ボルト穴数8
最高使用温度(℃)60
内径(mm)125
使用圧力(kPa)10
トラスコ品番217-1782
寸法L(mm)91
呼び径塩ビ管:50
寸法Z(mm)66
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。