配管・水廻り設備部材 :「塩ビ管 片ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 トラスコ品番850-5815 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM タイプ【接着受口】TS式 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)166 呼び径【塩ビ管】30 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50 H(mm)101
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)最大50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります