絞り込み
呼び径(A)
- 8(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- パーカーハネフィン
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,499)
- カクダイ(3,224)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,150)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る

中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)
パーカーハネフィン(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
コンパクトボールバルブ
パーカーハネフィン(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ニードル弁
パーカーハネフィン¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷「V」シリーズニードルバルブ プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
ソレノイドバルブコイル
パーカーハネフィン¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Parker ソレノイド。Parker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点。この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する。詳細情報.。ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583アズワン品番65-7915-96
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース