絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(3)
  • 蝶形(1)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6.9(1)
3・4・6.9
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(661)
  • ベン(529)
  • 東洋バルヴ(414)
  • ヨシタケ(296)
  • RS PRO(296)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(177)
  • アソー(172)
  • オンダ製作所(163)
  • フジキン(140)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(98)
  • PISCO(ピスコ)(91)
  • カクダイ(78)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(67)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン

    中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)

    パーカーハネフィン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • コンパクトボールバルブ パーカーハネフィン

    コンパクトボールバルブ

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
    最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ニードル弁 パーカーハネフィン

    ニードル弁

    パーカーハネフィン
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    「V」シリーズニードルバルブ プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
  • ソレノイドバルブコイル パーカーハネフィン

    ソレノイドバルブコイル

    パーカーハネフィン
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Parker ソレノイド。Parker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点。この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する。詳細情報.。ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する
    仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583アズワン品番65-7915-96

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ