フランジ式サイトグラス ボール入スリーエム工業5日以内出荷から7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業5日以内出荷から7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式フートバルブスリーエム工業当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
捻込Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業当日出荷から22日以内出荷
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式サイトグラス フラッパー式スリーエム工業3日以内出荷から6日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式スリーエム工業3日以内出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュスリーエム工業5日以内出荷から7日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式フートバルブ レバー無スリーエム工業5日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュスリーエム工業5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュスリーエム工業5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュスリーエム工業5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業5日以内出荷から7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業5日以内出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入スリーエム工業7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込フートバルブ レバー無スリーエム工業7日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付きスリーエム工業7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込フートバルブスリーエム工業9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式スリーエム工業30日以内出荷から32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式スリーエム工業32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980