配管・水廻り設備部材 :「配管 伸縮 継手」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水など JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 種類伸縮管継手 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質FCD450 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 山数3 JIS規格JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14 偏角(取付時寸法許容値)(°)5
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質SS400 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水 JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(取付時寸法許容値)(°)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 JIS規格JIS10K
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります