商品豆知識
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。