配管・水廻り設備部材 :「配管 φ150」の検索結果
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。