どぶめっきセットフロアーナット付プレートアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
AKゴムプレートアカギ3日以内出荷から5日以内出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
防振セットフロアーナット付プレートアカギ当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンドアカギ(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uバンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドルアカギ当日出荷から3日以内出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PP立バンドのみアカギ当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
PP吊ステンタン付アカギ7日以内出荷から8日以内出荷
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
PP吊タン付アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
PP吊バンドアカギ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
VPサドルアカギ当日出荷
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンVP立バンドアカギ6日以内出荷
VP管用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
VP立バンドアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
立バンドアカギ4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンVP吊タン付アカギ3日以内出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
VP吊タン付アカギ6日以内出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンドアカギ当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
セットフロアーアカギ取扱停止中
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。
蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
VP吊タン付アカギ(6件のレビュー)当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ翌々日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法w(mm)32寸法BW3/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~