蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
吊バンドアカギ当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立バンドアカギ4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
VPサドルアカギ当日出荷
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
AKゴムプレートアカギ3日以内出荷から5日以内出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~