配管・水廻り設備部材 :「低水圧用」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法B(mm)Φ180 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法B(mm)Φ180 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法B(mm)Φ180 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304 タイプSUS浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220P タイプ銅浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304 タイプSUS浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング