配管・水廻り設備部材 :「支柱 短い」の検索結果
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304
タイプSUS浮玉付
規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン
規格取付:フランジ式JWWA規格
寸法B(mm)Φ180
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン
規格取付:フランジ式JWWA規格
寸法B(mm)Φ180
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304
規格取付:フランジ式JWWA規格
寸法B(mm)Φ180
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304
タイプSUS浮玉付
規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220P
タイプ銅浮玉付
規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。