11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体温度(℃)常温 接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1セット
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 呼び径(A)20 接続方式JIS Rc ネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13 質量(kg)3.3 制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】受水槽の停止水面より上
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式フランジJIS 10K 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 呼び径(A)20 接続方式JIS Rc ネジ込 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13 質量(kg)3.3 制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります