FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式FMバルブ製作所7日以内出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付FMバルブ製作所翌々日出荷
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所翌々日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみFMバルブ製作所5日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品FMバルブ製作所翌々日出荷
流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁のみFMバルブ製作所9日以内出荷
流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品FMバルブ製作所翌々日出荷から20日以内出荷
接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁のみFMバルブ製作所7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所21日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみFMバルブ製作所21日以内出荷
接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所20日以内出荷から22日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみFMバルブ製作所6日以内出荷から20日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみFMバルブ製作所7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみFMバルブ製作所20日以内出荷から21日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所翌々日出荷から7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみFMバルブ製作所7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所当日出荷から20日以内出荷
材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみFMバルブ製作所5日以内出荷から20日以内出荷
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3