配管・水廻り設備部材 :「配線用 配管」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1
電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有
タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用温度範囲(℃)0~60
呼び径(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
作動方式直動式【通電開】
オリフィス径(Φmm)4
使用流体水道水(常温)
最高使用温度(℃)0~60
起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A
弁座漏れ量0cc/min
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
管接続タイプねじ込み(RC3/4)
励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。